Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Außenscharnier-Set, ASS-gro

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Außenscharnier-Set, ASS-gro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S19000501

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 120 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902152025

Sonepar Artikelnummer

120028470

Hersteller Artikelnummer

S19000501

Hersteller Typ

ASS-GRO

Hersteller Artikel Nr.:

S19000501

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

120 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

Außenscharnier-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür. Inkl. 2 Scharniere, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen und Bohrschablone, Außenscharnierset groß, ab TK PS/PC 1811 und ab AKL/AKi 1. Abmessungen: 140 x 120 x 20mm