SPELSBERG - BCS CB-1 Kabelbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S58114202
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902669523
Sonepar Artikelnummer
121234738
Hersteller Artikelnummer
S58114202
Hersteller Typ
S58114202
Hersteller Artikel Nr.:
S58114202
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.814 kg
BCS Kabelbox, BCS-Ladekabel bei Bedarf sicher verstauen im abschließbaren Gehäuse, UV- und witterungsbeständiges Material, für den geschützten Außenbereich mit IP54 und IK08, passendes Zubehör für jede BCS Pure. Abmessungen: 300 x 400 x 226mm