SPELSBERG - Befestigungsset KTB 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89600901
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902686537
Sonepar Artikelnummer
121155179
Hersteller Artikelnummer
S89600901
Hersteller Typ
S89600901
Hersteller Artikel Nr.:
S89600901
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesatz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg
Befestigungselement zur Montage von Gehäusen an Kabeltragsystemen mit Langlochbreite 7mm und Gittertrassen mittels Halter Schnabl GTH 9001. Mit Linsenkopfschraube 4 x 12, Material PA6 grau. , Set = 10 Stück. Abmessungen: 17 x 30 x 14mm


