SPELSBERG - Belüftungselemente-Set, gelbgrün, IP65, UL, BEL Air M40/gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26344001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902576302
Sonepar Artikelnummer
120528364
Hersteller Artikelnummer
S26344001
Hersteller Typ
S26344001
Hersteller Artikel Nr.:
S26344001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.097 kg
BEL Air Belüftungselemente-Set, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, zum senkrechten Einbau in Gehäusewände und GFL Kombiflansche mit entsprechender Vorprägung, pro Gehäuse sind mindestens zwei Belüftungselemente erforderlich, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, CU UL Prüfzeichen, M40, Set = 2 Stück, Luftwechselrate: 30 l / Tag / Set