SPELSBERG - Belüftungsstutzen, lichtgrau, IP44, halogenfrei, BST M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26242001
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 0 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013902860029
Sonepar Artikelnummer
120069649
Hersteller Artikelnummer
S26242001
Hersteller Typ
BST M20
Hersteller Artikel Nr.:
S26242001
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
0 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


