SPELSBERG - Blinddeckel, lichtgrau, KD BD/CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S51006001
Länge - 75 mm
Breite - 75 mm
Form - quadratisch
Befestigungsart - schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902050222
Sonepar Artikelnummer
120069678
Hersteller Artikelnummer
S51006001
Hersteller Typ
KD BD/CEE
Hersteller Artikel Nr.:
S51006001
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
schrauben
Tiefe:
6 mm
Ausführung:
Blinddeckel
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Anschlusskabel:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


