SPELSBERG - BST M20/sw Belüftungsstutzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26202001
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 0 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902587087
Sonepar Artikelnummer
121234708
Hersteller Artikelnummer
S26202001
Hersteller Typ
S26202001
Hersteller Artikel Nr.:
S26202001
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
0 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


