SPELSBERG - Buchsenklemme 1polig 4x16mm² PVK 416

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S59341601
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902370030
Sonepar Artikelnummer
121234739
Hersteller Artikelnummer
S59341601
Hersteller Typ
S59341601
Hersteller Artikel Nr.:
S59341601
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
ohne
Betriebstemperatur:
40 °C
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.071 kg


