SPELSBERG - Deckelschraube, lichtgrau, TK DS-ku/g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S19001001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902558728
Sonepar Artikelnummer
120528354
Hersteller Artikelnummer
S19001001
Hersteller Typ
TK DS-KU/G
Hersteller Artikel Nr.:
S19001001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Deckelschraube für Ersatzbedarf, ab TK PS/PC 77, graue Deckelschraube für alle grauen Deckel der Artikelgruppen TK 77-6 / 97-6 / 99-6 / 1111-7 / 1309-6 / 1313-7 / 1809-6 / 1811-6f / 1811-9 / 1813-6f / 1813-9 / 1818-6f / 1818-9 / 2518-6f / 2518-9. Abmessungen: 10,5 x 10,5 x 34mm