SPELSBERG - Deckelschraube, lichtgrau, TK DS-lg/g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S19001101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902558735
Sonepar Artikelnummer
120570163
Hersteller Artikelnummer
S19001101
Hersteller Typ
TK DS-LG/G
Hersteller Artikel Nr.:
S19001101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Deckelschraube für Ersatzbedarf, ab TK PS/PC 77, graue Deckelschraube für alle grauen Deckel der Artikelgruppen TK 77-8 / 97-8 / 99-8 / 1111-9 / -1309-8 / 1313-10 / 1809-8 / 1811-8f / 1811-11 / 1811-13f / 1811-16 / 1813-8f / 1813-11 / 1813-13f / 1813-16/ 1818-8f / 1818-11 / 1818-13f / 1818-16 / 2518-8f / 2518-11 / 2518-13f / 2518-16 / 3625-11 / 3625-16. Abmessungen: 10,5 x 10,5 x 58mm