SPELSBERG - Dichtring, M16, halogenfrei, ADR M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S24901601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902012572
Sonepar Artikelnummer
120042709
Hersteller Artikelnummer
S24901601
Hersteller Typ
ADR M16
Hersteller Artikel Nr.:
S24901601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 16mm, Aussendurchmesser 20mm, Dicke 1,5mm. Abmessungen: 20 x 20 x 1,5mm