SPELSBERG - Dichtring, M20, halogenfrei, ADR M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S24902001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902854615
Sonepar Artikelnummer
120069641
Hersteller Artikelnummer
S24902001
Hersteller Typ
ADR M20
Hersteller Artikel Nr.:
S24902001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 20mm, Aussendurchmesser 25mm, Dicke 1,5mm. Abmessungen: 25 x 25 x 1,5mm