SPELSBERG - Dichtring, M32, halogenfrei, ADR M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S24903201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902854639
Sonepar Artikelnummer
120042711
Hersteller Artikelnummer
S24903201
Hersteller Typ
ADR M32
Hersteller Artikel Nr.:
S24903201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 32mm, Aussendurchmesser 38mm, Dicke 2mm. Abmessungen: 38 x 38 x 2,0mm