SPELSBERG - Dichtring, M40, halogenfrei, ADR M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S24904001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902859689
Sonepar Artikelnummer
120069642
Hersteller Artikelnummer
S24904001
Hersteller Typ
ADR M40
Hersteller Artikel Nr.:
S24904001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 40mm, Aussendurchmesser 45mm, Dicke 2mm. Abmessungen: 45 x 45 x 2,0mm