SPELSBERG - Dichtring, M63, halogenfrei, ADR M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S24906301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902859702
Sonepar Artikelnummer
120069644
Hersteller Artikelnummer
S24906301
Hersteller Typ
ADR M63
Hersteller Artikel Nr.:
S24906301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 63mm, Aussendurchmesser 70mm, Dicke 2mm. Abmessungen: 70 x 70 x 2,0mm