SPELSBERG - Doppelmembranstutzen, lichtgrau, IP66, halogenfrei, DMS M32/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26043301
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 14 .. 21 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902988556
Sonepar Artikelnummer
120570194
Hersteller Artikelnummer
S26043301
Hersteller Typ
DMS M32/4
Hersteller Artikel Nr.:
S26043301
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 .. 21 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


