SPELSBERG - Doppelmembranstutzen, M16, lichtgrau, IP66, halogenfrei, DMS M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26041601
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 9 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013902011582
Sonepar Artikelnummer
120069645
Hersteller Artikelnummer
S26041601
Hersteller Typ
DMS M16
Hersteller Artikel Nr.:
S26041601
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 9 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


