SPELSBERG - Doppelmembranstutzen, M20, lichtgrau, IP66, halogenfrei, DMS M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26042001
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7 .. 12 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013902013951
Sonepar Artikelnummer
120069646
Hersteller Artikelnummer
S26042001
Hersteller Typ
DMS M20
Hersteller Artikel Nr.:
S26042001
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 .. 12 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


