SPELSBERG - Doppelmembranstutzen, M20, weiß, IP66, halogenfrei, DMS M20/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26012001
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7 .. 12 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902616657
Sonepar Artikelnummer
120587826
Hersteller Artikelnummer
S26012001
Hersteller Typ
S26012001
Hersteller Artikel Nr.:
S26012001
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 .. 12 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


