SPELSBERG - Doppelmembranstutzen, M25, lichtgrau, IP66, halogenfrei, DMS M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26042501
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 9 .. 16 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013902014583
Sonepar Artikelnummer
120069647
Hersteller Artikelnummer
S26042501
Hersteller Typ
DMS M25
Hersteller Artikel Nr.:
S26042501
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
9 .. 16 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


