SPELSBERG - Doppelmembranstutzen, M32, tiefschwarz, IP66, halogenfrei, DMS M32/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26003201
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 14 .. 21 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902932627
Sonepar Artikelnummer
120570193
Hersteller Artikelnummer
S26003201
Hersteller Typ
DMS M32/SW
Hersteller Artikel Nr.:
S26003201
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 .. 21 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


