SPELSBERG - Doppelmembranstutzen orange DMS M32/4 or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26063301
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 14 .. 21 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902632749
Sonepar Artikelnummer
120703576
Hersteller Artikelnummer
S26063301
Hersteller Typ
S26063301
Hersteller Artikel Nr.:
S26063301
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 .. 21 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
orange
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
2004
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


