SPELSBERG - Doppelmembranstutzen orange DMS M40/4 or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26064101
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 19 .. 28 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902632824
Sonepar Artikelnummer
120703578
Hersteller Artikelnummer
S26064101
Hersteller Typ
S26064101
Hersteller Artikel Nr.:
S26064101
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
19 .. 28 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
orange
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
2004
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


