SPELSBERG - Doppelmembranstutzen schwarz DMS M40/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26004001
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 19 .. 28 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902681709
Sonepar Artikelnummer
121234705
Hersteller Artikelnummer
S26004001
Hersteller Typ
S26004001
Hersteller Artikel Nr.:
S26004001
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
19 .. 28 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Doppelmembran:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


