SPELSBERG - Druckausgleichelement, halogenfrei, DAE M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S26241201
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 0 mm
Für Wandstärke - 0 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902949953
Sonepar Artikelnummer
120570397
Hersteller Artikelnummer
S26241201
Hersteller Typ
DAE M12
Hersteller Artikel Nr.:
S26241201
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
0 mm
Für Wandstärke:
0 .. 10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


