SPELSBERG - E-Bike Ladestation BCS Pure 2xSSTD 1xShimano 1xBosch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S58112201
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Eingangsspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Anzahl der Ladepunkte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902647873
Sonepar Artikelnummer
120925174
Hersteller Artikelnummer
S58112201
Hersteller Typ
S58112201
Hersteller Artikel Nr.:
S58112201
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Ladepunkte:
4
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
42 V
Max. Ausgangsstrom DC:
42 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
230 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
16 A
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Breite:
528 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
226 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
2
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Länge des Ladekabels:
2.5 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
Nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
Nein
Mit Leitungsschutzschalter:
Nein
Vernetzbar als Master:
Nein
Vernetzbar als Extender:
Nein
Vernetzbar über LAN:
Nein
Vernetzbar über WLAN:
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Mobilfunkstandard 5G:
Nein
Mit Energiezähler:
Nein
Mit Schlüsselschalter:
Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Statisches Lastmanagement integriert:
Nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
Nein
Plug and charge (ISO 15118):
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung und Konfiguration über App:
Nein
Export der Ladehistorie:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
4 mm²
Backend mitgeliefert:
Nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
10.080 kg


