SPELSBERG - Einbauplatte GEOS-L EPD-3040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72101701
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902632466
Sonepar Artikelnummer
121234769
Hersteller Artikelnummer
S72101701
Hersteller Typ
S72101701
Hersteller Artikel Nr.:
S72101701
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219041
Gewicht:
0.613 kg
Einbauplatte aus Isolierstoff für die Montage auf der Deckelinnenseite von Leergehäusen, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Befehls- und Meldegeräten, Materialstärke: 4mm, für GEOS-L 3040-18/-22. Abmessungen: 276 x 376 x 4mm