SPELSBERG - Einbausatz, halogenfrei, KD EBZ-CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S37210001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902030132
Sonepar Artikelnummer
120028489
Hersteller Artikelnummer
S37210001
Hersteller Typ
KD EBZ-CEE
Hersteller Artikel Nr.:
S37210001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg
Einbausatz für CEE-Geräte 16A (gerade Ausführung) mit Flanschmaß 75 x 75mm, Abstand der Befestigungslöcher 60mm, passend für Einzeldosen, Aufgrund der Vielzahl der im Markt befindlichen CEE-Geräte sind die Maße vorher zu prüfen. Abmessungen: 71 x 142 x 59mm


