SPELSBERG - Erdspieß BCS WP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20003201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902604999
Sonepar Artikelnummer
121234703
Hersteller Artikelnummer
S20003201
Hersteller Typ
S20003201
Hersteller Artikel Nr.:
S20003201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.105 kg
zum Einbetonieren, Material: Edelstahl V2A, mit 2 x M5 Gewinde, inkl. Abschlusskappe und Schrauben zur Befestigung des Wetterschutzdaches, Leitungsführung verdeckt im Erdspieß möglich, Erdspieß, geeginet für Wetterschutzdach TG BCS WP1,Material V2A, Maße 30x30x1447 inmm, einbetonierbar, Kabelführung im Erdspieß möglich, Schrauben M5 und Abschlusskappe inkl.. Abmessungen: 30 x 30 x 1447mm


