SPELSBERG - Ersatzsicherungen WKE BS F2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S86300101
Ausführung - Glassicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902583331
Sonepar Artikelnummer
121234862
Hersteller Artikelnummer
S86300101
Hersteller Typ
S86300101
Hersteller Artikel Nr.:
S86300101
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.033 kg


