Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - GEOS ABL-10/ES Außenbefestigungslasche

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - GEOS ABL-10/ES Außenbefestigungslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S72007501

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandhalterung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902643707

Sonepar Artikelnummer

120742730

Hersteller Artikelnummer

S72007501

Hersteller Typ

S72007501

Hersteller Artikel Nr.:

S72007501

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandhalterung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.295 kg

Außenbefestigungslaschen-Set aus Edelstahl V4A, Montage im Winkel 0° oder 90° möglich, Set = 4 Stück, Wandabstand 10mm. Abmessungen: 35 x 90 x 8,5mm