SPELSBERG - GEOS NS35/15-350 Normschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72003701
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902640256
Sonepar Artikelnummer
120742669
Hersteller Artikelnummer
S72003701
Hersteller Typ
S72003701
Hersteller Artikel Nr.:
S72003701
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
350 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
265 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.245 kg


