SPELSBERG - GEOS-S BSM 3040-9 Berührungsschutz-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72208701
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902645077
Sonepar Artikelnummer
121234778
Hersteller Artikelnummer
S72208701
Hersteller Typ
S72208701
Hersteller Artikel Nr.:
S72208701
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.133 kg
Berührungsschutzmodule zum werkzeuglosen Einbau in den Rahmen von GEOS-Schaltschränken, Kunststoff grau ähnlich RAL 7035, für GEOS-S 3040-18/-22, 9 TE, 1-reihig. Abmessungen: 233 x 332 x 12mm