SPELSBERG - GEOS-S BSM 4050-15 Berührungsschutz-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72209101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902645138
Sonepar Artikelnummer
121234780
Hersteller Artikelnummer
S72209101
Hersteller Typ
S72209101
Hersteller Artikel Nr.:
S72209101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg
Berührungsschutzmodule zum werkzeuglosen Einbau in den Rahmen von GEOS-Schaltschränken, Kunststoff grau ähnlich RAL 7035, für GEOS-S 4050-22, 15 TE, 1-reihig, Montage stirnseitig. Abmessungen: 333 x 432 x 12mm