Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - GEOS-S DRS-DB/5 Drehriegel-Set

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - GEOS-S DRS-DB/5 Drehriegel-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S72205101

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902635634

Sonepar Artikelnummer

120742686

Hersteller Artikelnummer

S72205101

Hersteller Typ

S72205101

Hersteller Artikel Nr.:

S72205101

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.062 kg

Drehriegel-Set mit Schlüssel zum Einbau in GEOS-S Schaltschränken, Set = 2 Stück, Doppelbart 5mm Dorn. Abmessungen: 214 x 111 x 20mm