Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - GEOS-S DRS-KB Drehriegel-Set

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - GEOS-S DRS-KB Drehriegel-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S72205401

  • Ausführung des Handgriffes - Knebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902635665

Sonepar Artikelnummer

120742672

Hersteller Artikelnummer

S72205401

Hersteller Typ

S72205401

Hersteller Artikel Nr.:

S72205401

Ausführung des Handgriffes:

Knebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.061 kg

Drehriegel-Set mit Schlüssel zum Einbau in GEOS-S Schaltschränken, Set = 2 Stück, Knebelgriff. Abmessungen: 214 x 111 x 20mm