SPELSBERG - GEOS-S EPR 3040/4030 Einbauplatte Zwischenrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72201401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902644322
Sonepar Artikelnummer
120742746
Hersteller Artikelnummer
S72201401
Hersteller Typ
S72201401
Hersteller Artikel Nr.:
S72201401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219041
Gewicht:
0.468 kg
Einbauplatte aus Isolierstoff für den Rahmen von GEOS-Schaltschränken, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Befehls- und Meldegeräten, Materialstärke: 4mm, für GEOS-S 3040-18/-22 und GEOS-S 4030-18/-22. Abmessungen: 231 x 331 x 4mm