SPELSBERG - GEOS-S EPT 3040 Einbauplatte Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72202401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902644643
Sonepar Artikelnummer
120742701
Hersteller Artikelnummer
S72202401
Hersteller Typ
S72202401
Hersteller Artikel Nr.:
S72202401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219041
Gewicht:
0.304 kg
Einbauplatte aus Isolierstoff für die Tür von GEOS-Schaltschränken, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Anzeigeelementen und Displays, Materialstärke: 4mm, für GEOS-S 3040-18/-22. Abmessungen: 150 x 325 x 4mm