SPELSBERG - GEOS-S SGA-2 Schlossgarnitur f. Schwenkhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72206901
Ausführung - Zylinder
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83016000
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902644728
Sonepar Artikelnummer
120742742
Hersteller Artikelnummer
S72206901
Hersteller Typ
S72206901
Hersteller Artikel Nr.:
S72206901
Ausführung:
Zylinder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.155 kg
Profil-Halbzylinder für GEOS-S Schaltschränke mit Schwenkhebel, nach DIN 18252, 8 x 45° verstellbar, mit drei Schlüsseln, verschiedenschließend. Abmessungen: 17 x 40 x 33mm