SPELSBERG - GEOS TGS 3040-2 Traggestell 2 x 12 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72006201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902626694
Sonepar Artikelnummer
120742724
Hersteller Artikelnummer
S72006201
Hersteller Typ
S72006201
Hersteller Artikel Nr.:
S72006201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.344 kg
Traggestell mit Normschienen Breite 35mm, in den Höhen 7,5 und 15mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040. Abmessungen: 350 x 366 x 35mm