SPELSBERG - GEOS TGS 4050-2 Traggestell 2 x 21 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72006501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902626731
Sonepar Artikelnummer
120742726
Hersteller Artikelnummer
S72006501
Hersteller Typ
S72006501
Hersteller Artikel Nr.:
S72006501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.480 kg
Traggestell mit Normschienen Breite 35mm, in den Höhen 7,5 und 15mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 21 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5mm, zur Montage in GEOS-L 4050 und GEOS-S 5040. Abmessungen: 450 x 366 x 35mm