SPELSBERG - GEOS TGS 4050-3 Traggestell 3 x 18 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72006401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902626717
Sonepar Artikelnummer
120742725
Hersteller Artikelnummer
S72006401
Hersteller Typ
S72006401
Hersteller Artikel Nr.:
S72006401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.561 kg
Traggestell mit Normschienen Breite 35mm, in den Höhen 7,5 und 15mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 3-reihig, 18 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5mm, zur Montage in GEOS-L/-S 4050. Abmessungen: 350 x 466 x 35mm