SPELSBERG - Gießharzbeutel für Abox Pro XT und Abox Pro XT SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S49252101
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Menge - 250 ml
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 360 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902675982
Sonepar Artikelnummer
121234733
Hersteller Artikelnummer
S49252101
Hersteller Typ
S49252101
Hersteller Artikel Nr.:
S49252101
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Menge:
250 ml
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
360 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39119099
Gewicht:
0.325 kg


