SPELSBERG - Gießharzbeutel für Abox Pro XT und Abox Pro XT SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S49252301
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Menge - 750 ml
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 914 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902676033
Sonepar Artikelnummer
121234735
Hersteller Artikelnummer
S49252301
Hersteller Typ
S49252301
Hersteller Artikel Nr.:
S49252301
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Menge:
750 ml
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
914 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39119099
Gewicht:
0.879 kg


