SPELSBERG - Gießharzbeutel für Abox Pro XT und Abox Pro XT SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S49252401
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Menge - 1250 ml
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 1382 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902676057
Sonepar Artikelnummer
121234736
Hersteller Artikelnummer
S49252401
Hersteller Typ
S49252401
Hersteller Artikel Nr.:
S49252401
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Menge:
1250 ml
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
1382 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39119099
Gewicht:
1.347 kg


