SPELSBERG - Hauptleitungsabzweigklemme, HA 25-53

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S69153301
Polzahl - 5
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902014248
Sonepar Artikelnummer
120528371
Hersteller Artikelnummer
S69153301
Hersteller Typ
HA 25-53
Hersteller Artikel Nr.:
S69153301
Polzahl:
5
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
25 mm²
Berührungssicher:
Nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.301 kg


