SPELSBERG - Innenbeleucht.-Set für GEOS-S 3040/4030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72206401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902650651
Sonepar Artikelnummer
121234773
Hersteller Artikelnummer
S72206401
Hersteller Typ
S72206401
Hersteller Artikel Nr.:
S72206401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
0.073 kg
Innenbeleuchtungs-Set zur Beleuchtung des Innenraumes von GEOS-S-Schaltschränken. Vorverdrahtete LED-Module zur verdeckte Montage im Rahmen inklusive Türkontaktschalter und Montagezubehör. Betriebsspannung: 12-24V DC, für GEOS-S 3040/4030. Abmessungen: 350 x 250 x 10mm