SPELSBERG - Innenbeleuchtungs-Set für GEOS-S 3030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72206301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902650644
Sonepar Artikelnummer
121234772
Hersteller Artikelnummer
S72206301
Hersteller Typ
S72206301
Hersteller Artikel Nr.:
S72206301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
0.069 kg
Innenbeleuchtungs-Set zur Beleuchtung des Innenraumes von GEOS-S-Schaltschränken. Vorverdrahtete LED-Module zur verdeckte Montage im Rahmen inklusive Türkontaktschalter und Montagezubehör. Betriebsspannung: 12-24V DC, für GEOS-S 3030. Abmessungen: 350 x 250 x 10mm