SPELSBERG - Kabelabzweigkasten WKE, E90 WKE 2 - 5 x 1,5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S86650201
Bestückung - Schraubklemme
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013902630974
Sonepar Artikelnummer
120703581
Hersteller Artikelnummer
S86650201
Hersteller Typ
S86650201
Hersteller Artikel Nr.:
S86650201
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
100 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
sonstige
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-35 .. 55 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.430 kg


