SPELSBERG - Kabelverschraubung, M16, lichtgrau, IP68/IP69, halogenfrei, KVR M16-MGM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S22741601
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
75 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902012534
Sonepar Artikelnummer
120042705
Hersteller Artikelnummer
S22741601
Hersteller Typ
KVR M16-MGM
Hersteller Artikel Nr.:
S22741601
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Für Wandstärke:
3 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Ja
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Zugentlastung nach EN 62444:
Typ A
Art der Dichtung:
Dichtring
Material Dichtung:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


